Pirštinių pora Polytril™ Top, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094440 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    6,30 € / 1 pora
  • Nuo 10 poros
    5,25 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
155 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Polytril™
Gamintojo pavadinimas Polytril Top
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 2
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Dangos medžiaga, viso paviršiaus danga Nitril
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 kodas 4121X
Spalva juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 7
Matavimo ribos Heavy Duty
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 13G
Standartas EN 388; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Poliamidas
Danga viso paviršiaus danga
Su pamušalu ne
Savybės be DMF; nealergizuoja odos
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis L 230 mm
Bendras svoris 50 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094440 7
EAN / GTIN 3603835500171
Gamintojo numeris 2232236-07
Gamintojas / atsakingas asmuo Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Germany, www.honeywellsafety.com

Aprašymas

Modelis:

Polytril™ Top. Pirštinės su ištisine nitrilo danga aplink rankos sąnarį sunkiems darbams šlapioje ir tepaluotoje aplinkoje. Tamsi spalva – visiškai nesimato purvo. Ypač gerai tinka montavimo darbams alyvuotoje ir tepaluotoje aplinkoje, darbams lauke, kai šlapia, statyboms.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.