• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Pirštinių pora KX-01 DUSK, Pirštinių dydis: 11

Prekės Nr.: 094311 11
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    21,60 € / 1 pora
  • Nuo 12 pora
    18,00 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
274 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams
  • Pirštinių savybės: be latekso; Be DMF; tinka liečiamajam ekranui; sustiprintas tarpnykštis

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KX
Turinys 1
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Džiovinimas Oro temperatūra
Pirštinių savybės be latekso; Be DMF; tinka liečiamajam ekranui; sustiprintas tarpnykštis
EN 388 3121X
Pagrindo medžiaga Dirbtinė oda/ spandeksas
Danga Silikonas
Dangos variantai Vidinis paviršius
Matavimo ribos Tikslumas
Ilgis 240 mm
Spalva juoda / pilka
Pirštinių dydis 11
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094311 11
EAN / GTIN 6942542967929
Gamintojo numeris KX-01 / SZ.11

Aprašymas

Modelis:

Ypač glaudžiai priglundančios ir lengvos apsauginės pirštinės su Hex-Grip-Profil danga iš silikono ant delno ir pirštų galiukų. Labai patogios ir malonios nešioti, universaliai tinkančios tiksliosios mechanikos darbams.
  • Labai plona (0,5 mm), rankomis susiūta bazinė medžiaga yra labai patvari.
  • Silikonė Hex-Grip danga leidžia daiktus puikiai suimti ir laikyti.
  • Viršus iš sutvirtintos lykros – laisvesni judesiai.
  • Tinka darbui su liečiamuoju ekranu.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.