• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Par de guantes KX-01 DUSK, Talla de los guantes: 11

Número de artículo: 094311 11
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    22,52 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 pares(es)
    18,77 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
209 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Temperatura, Lavado normal
40 °C
Serie
KX
Denominación del fabricante
KX-01 DUSK
Contenido pares
1 par
Versión, EN 388
EN388:2016
Resistencia a la abrasión
3
Resistencia al corte (prueba Coupe)
1
Resistencia al desgarre progresivo
2
Resistencia a la perforación
1
Resistencia al corte (TDM)
X
Protección contra golpes
No determinado
Espesor
0,5 mm
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano
Silicona
Material recubrimiento, Recubrimiento en las yemas de los dedos
Silicona
Código EN 388
3121X
Color
gris; negro
Método de lavado
Lavado normal
Secar
Secado general
Tipo de producto
Guantes
Talla del guante
11
Forma ajustada
Ajustado/a
Intervalo de aplicación
Precisión
Modelo
Cinco dedos
Reutilización
Reutilizable
Unidad
Par
AQL (nivel de calidad aceptado)
G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Norma
EN 388
Material de base
Spandex
Recubrimiento
Recubrimiento en las yemas de los dedos; Superficie de la palma de la mano
Forrado
no
Características
Articulación del pulgar reforzada; Exento de DMF; Ideal para pantalla táctil; exento de látex
Categoría de protección
II
Longitud total L
240 mm
Contenido
Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094311 11
EAN / GTIN 6942542967929
Número del fabricante KX-01 / SZ.11

Descripción

Ejecución:

Guante protector extremadamente ajustado y ligero con recubrimiento perfilado Hex-Grip de silicona en la palma y las puntas de los dedos. Extraordinario confort y gran comodidad de uso para múltliples aplicaciones en el ámbito de la mecánica de precisión.
  • Material de base muy delgado (0,5 mm), cosido a mano, con una gran durabilidad.
  • Muy buena sujeción gracias al recubrimiento Hex-Grip de silicona.
  • Dorso de la mano de lycra reforzada para una mayor libertad de movimiento.
  • Apto para pantallas táctiles.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.