Polo marškinėliai Bottrop, mėlynos / tamsiai mėlynos spalvos, unisex dydis: S

Prekės Nr.: 091564 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Kobalto mėlyna
Spalvų tonai, juoda Juodai mėlyna
Audinio dalis, medvilnė 60 %
Audinio dalis, poliesteris 40 %
Temperatūra, švelnus skalbimas 60 °C
Serija UNIQUE
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva mėlyna; juoda
Audinio sudėtis medvilnė; poliesteris
Audinio tankis 210 g/m2
Skalbimo procedūra švelnus skalbimas
Džiovinimas švelnus džiovinimas džiovyklėjė
Lyginti vidutinio karštumo (<150°)
Balinta nebalinti
Cheminis valymas nevalyti rūbų cheminiu būdu
Produkto rūšis Polo marškinėliai
Tarptautiniai dydžiai S
Tinkama forma glaudžiai priglud.
Lytis Unisex
Rankovių ilgis trumpomis rankovėmis
Savybės kvėpuojantis
Tekstilės apdaila taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091564 S
EAN / GTIN 5711074225750
Gamintojo numeris 50569-961-11010 S
Gamintojas / atsakingas asmuo Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Germany, www.mascot.de

Aprašymas

Modelis:

Modernios, puikiai priglundančios formos Polo marškinėliai. Uždengtos siūlės ties kaklo sritimi dar didesniam dėvėjimo komfortui. Kontrastingi elementai ant šonų ir rankovių.
  • Juosta su spaudėmis.
  • Rantytos rankovės ir apykaklė.