Tricou Polo Bottrop, albastru granulat / albastru-negru, Mărime unisex: S

Cod articol.: 091564 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

MASCOT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător MASCOT

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare interior picior cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru cobalt
Nuanță, negru Albastru negru
Procentul de țesătură, Bumbac 60 %
Procentul de țesătură, Poliester 40 %
Temperatură, Spălare delicată 60 °C
Serie UNIQUE
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; negru
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester
Densitatea ţesăturii 210 g/m2
Procesul de spălare Spălare delicată
Uscare Uscare delicată în uscător de rufe
Călcare Moderat fierbinte (<150°)
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Nu se curăţă chimic
Tip produs Tricou Polo
Mărimi internaţionale S
Forma potrivită Situat aproape
Sex Unisex
Lungimea braţului Mânecă scurtă
Caracteristici permite pielii să respire
Finisaj textil da

Identificare și clasificare

Cod articol 091564 S
EAN / GTIN 5711074225750
Număr producător 50569-961-11010 S
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Execuţie:

Tricou polo cu formă modernă, strânsă pe corp. Cusături ascunse la ceafă pentru confort sporit la purtare. Inserţii contrastante pe lateral şi la mâneci.
  • Nasturi.
  • Manşoane la guler şi mâneci.