Polokošile Bottrop, chrpově modrá / černomodrá, Velikost Unisex: S

Artiklové číslo: 091564 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

MASCOT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky MASCOT

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod boků
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Kobaltová modrá
Barevný odstín, Černá Černá modrá
Podíl tkaniny, Bavlna 60 %
Podíl tkaniny, Polyester 40 %
Teplota, Šetrné praní 60 °C
Řada UNIQUE
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Modrá; Černá
Složení tkaniny Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny 210 g/m2
Proces mytí Šetrné praní
Sušit Šetrné sušení v sušičce
Žehlení Středně horké (<150°)
Bělení Nebělit
Chemické čištění Nečistit chemicky
Druh produktu Polokošile
Mezinárodní velikost S
Střih Úzce přiléhavé
Pohlaví Unisex
Délka rukávu Krátké rukávy
Vlastnosti Prodyšné
Konečná úprava textilu ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091564 S
EAN / GTIN 5711074225750
Číslo výrobce 50569-961-11010 S
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Provedení:

Polokošile s moderním přiléhavým tvarem. Skryté švy v týlu pro větší komfort nošení. Kontrastní vložky na stranách a rukávech.
  • Knoflíkový lem.
  • Žebrovaná manžeta na límci a rukávech.