• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Žieminė striukė Frankfurt, juoda, unisex dydis: M

Prekės Nr.: 091540 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 255
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams
  • Norma: EN 343; EN 342

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija UNIQUE
Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 255 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva juoda
unisex dydis M
Norma EN 343; EN 342
Produkto rūšis Žieminė striukė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091540 M
EAN / GTIN 5711074042821
Gamintojo numeris 12135-211-09 M
Gamintojas / atsakingas asmuo Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Germany, www.mascot.de

Aprašymas

Modelis:

Kokybiška žieminė striukė su nuimamu gobtuvu. Puikiai priglunda dėl ergonomiškos formos rankovių bei dėl galimybės reguliuoti liemens ir rankogalių plotį. Maksimalus dėvėjimo komfortas dėl dygsniuoto fliso pamušalo. Nepraleidžia vėjo ir vandens.
  • Užtrauktukas ir drėgmės nepraleidžianti juostelė su spaudėmis.
  • Kišenė ant krūtinės su užtrauktuku ir integruotu skyreliu mobiliajam telefonui.
  • Vidinė kišenė su užtrauktuku.
  • Sertifikuota pagal EN 343 (kl. 3.1) ir EN 342 (kl. 3.2).