Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Chaqueta de invierno Frankfurt, negro, Tamaño unisex: M

Número de artículo: 091540 M
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cadera cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Así se mide

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 091540 M
EAN / GTIN 5711074042821
Número del fabricante 12135-211-09 M
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Ejecución:

Chaqueta de invierno transpirable con capucha que se puede quitar. Buena forma ajustada gracias a mangas preformadas y a una regulación de la amplitud en la cintura y en los puños. Elevada comodidad de uso gracias a un forro interior de lana pespunteado. Estanco al viento y al agua.
  • Cremallera y tiras protectoras con botones de presión.
  • Bolsillos superiores con cremallera y un bolsillo integrado para el móvil.
  • Bolsillo interior con cremallera.
  • Certificado según EN 343 (cl. 3.1) y EN 342 (cl. 3.2).