{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | YAM | |
| Gamintojo pavadinimas | Maschinenheber mit Hubklaue YAM | |
| Kėlimo aukštis min. | 33 mm | |
| Kėlimo aukštis maks. | 0,145 m | |
| Ilgis | 280 mm | |
| Plotis | 240 mm | |
| Aukštis | 325 mm | |
| Griebtuvo ilgis | 60 mm | |
| Griebtuvo plotis | 100 mm | |
| Pasukamas pagal | 270 laipsniai | |
| Produkto rūšis | svarstyklių/ Mašinų keltuvas | |
| Savybės | sukiojamas | |
| Korpuso medžiaga | plienas | |
| Keliamoji galia maks. | 10 000 kg | |
| Bendras svoris | 38 kg |
| Produkto numeris | 086046 10 | |
| EAN / GTIN | 4025092154000 | |
| Gamintojo numeris | YAM-10 10T | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Germany, www.yale.de |