Mašinų keltuvas su kėlimo griebtuvais YAM, Leistinoji apkrova: 2t

Prekės Nr.: 086046 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Leistinoji apkrova (t) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija YAM
Gamintojo pavadinimas Maschinenheber mit Hubklaue YAM
Kėlimo aukštis min. 16 mm
Kėlimo aukštis maks. 0,113 m
Ilgis 180 mm
Plotis 125 mm
Aukštis 235 mm
Griebtuvo ilgis 50 mm
Griebtuvo plotis 50 mm
Produkto rūšis svarstyklių/ Mašinų keltuvas
Korpuso medžiaga plienas
Keliamoji galia maks. 2 000 kg
Bendras svoris 8 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086046 2
EAN / GTIN 4025092157711
Gamintojo numeris YAM-2 2T
Gamintojas / atsakingas asmuo Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Germany, www.yale.de

Aprašymas

Modelis:

Mašininis keltuvas, kompaktiškų matmenų, krovinį galima pakelti kėlimo griebtuvais arba galva. Itin tvirtai stovi, pumpavimo svirtį galima pasukti 270° (tik ne dyd. 2).

Paskirtis:

Pakelti, išlygiuoti ir perkelti mašinoms ar panašiems kroviniams, atlikti bendriems remonto ir montavimo darbams.