{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 971 | |
Lipnios juostos rūšis | vienpusė | |
Pagrindo medžiaga | Vinilas | |
Klijai | Guma-derva | |
Sukibimas su plienu | 0,4 N/mm | |
Tamprumas | 247 % | |
Stipris tempiant | 12,31 N/mm | |
Yra pamušalas | taip | |
Laikymo temperatūra | 15 °C - 25 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 40 % - 65 % | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 12 mėnuo | |
Spalva | raudona | |
Ilgis | 33 m | |
Plotis | 50 mm | |
Storis | 0,43 mm | |
Produkto rūšis | Grindų ženklinimo juosta |
Produkto numeris | 083639 RED | |
EAN / GTIN | 076308141011 | |
Gamintojo numeris | 7010337213 |