Grindų ženklinimo juosta ypač tvirta GREEN

Prekės Nr.: 083639 GREEN
(3,45 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 971
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga Vinilas
Klijai Guma-derva
Sukibimas su plienu 0,4 N/mm
Tamprumas 247 %
Stipris tempiant 12,31 N/mm
Yra pamušalas taip
Laikymo temperatūra 15 °C - 25 °C
Sandėlio oro drėgmė 40 % - 65 %
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 12 mėnuo
Spalva žalia
Ilgis 33 m
Plotis 50 mm
Storis 0,43 mm
Produkto rūšis Grindų ženklinimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083639 GREEN
EAN / GTIN 638060143452
Gamintojo numeris 7100167106

Aprašymas

Modelis:

3M™ spalvotos ir grindų ženklinimo juostos puikiai tinka pastatų priežiūrai ir įrenginių saugumui pagerinti. Speciali spalvotų PVC lipnių juostų struktūra atspari įbrėžimams, dilimui, oro sąlygoms ir daugumai chemikalų. Paprasta apdoroti,puikiai priglunda ir prie nelygių paviršių.
3M™ 971 yra itin tvirta lipni juosta, sukurta naudoti srityse, kuriose keliami aukšti reikalavimai. Net tose vietose, kuriose nuolat važinėja krautuvas ir dažnai kraunami padėklai, juosta puikiai matosi ir nenusitrina. Tais atvejais, kai procesai dažnai keičiasi, juostą galima lengvai ir švariai nuimti nepaliekant jokių žymių.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.
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
    Spalva Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį