5 min. epoksidinė derva, Turinys: 24ml

Prekės Nr.: 083387 24
Kaina už vieną 1 vnt. (483,33 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Turinys (ml) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apdirbimo temperatūra 15 °C - 25 °C
Temperatūros ribos −40 °C - 80 °C
Darbinis kietumas pagal 20 min - 30 min
Atsparumas šlyčiai 12 N/mm2 - 14 N/mm2
Spalva skaidri
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 12 mėnuo
Produkto rūšis Dvikomponenčiai klijai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083387 24
EAN / GTIN 4260205360491
Gamintojas / atsakingas asmuo WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Germany, www.wekem.de

Aprašymas

Modelis:

2K momentiniai klijai pasižymi patvarumu, nesitraukia ir yra atsparūs daugeliui chemikalų. Puikiai klijuoja metalą, stiklą, keramiką, medį, betoną. Paprastas naudojimas Klijai patikimai kietėja net esant žemai temperatūrai.

Priedai pasirinktinai:

2 komponentų maišymo antgalis Nr. 083379 dyd. MIXER.

Pastaba:

Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.