Mašininis sriegiklis 6H, Sriegis M (מingsnis): M12

Prekės Nr.: 082807 M12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M (מingsnis) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HSS
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
sriegis D M12x1,75
Sriegio žingsnis 1,75 mm
Sriegio tipas metrinis ISO standartinis sriegis
Sriegio tolerancijos klasė 6H
Šerdies kiaurymės skersmuo 12,5 mm
Naudojimas Gręžimo tipas Kiauroji kiaurymė; Aklinoji kiaurymė
Bendras ilgis L 110 mm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Vardinis sriegio skersmuo (metrinis) D 12 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis neutral.,, ties.
Apdirbimo metodas vidinių sriegių apdirbimas (EGI)
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis sriegiklius
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082807 M12
EAN / GTIN 4250361209871
Gamintojo numeris 01411120104/10
Gamintojas / atsakingas asmuo Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Germany, www.boellhoff.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
30
Al >10 % Si
N
30
AlCuPb
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
INOX <900 N/mm²
M
15
CuZn
N
15
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

HSS mašininis sriegiklis, tiesus griovelis, 4 pakopų įpjovimas kiaurosioms arba aklinosioms skylėms su giliai išgręžta sriegio koto skyle, 6H tolerancijos klasė.
Labai tvirti, laisvai judantys HeliCoil®plus srieginiai įdėklai iš aukštos kokybės plieno, pasižyminčio dideliu atsparumu dilimui, nedidele trintimi tarp sriegių, nedidelėmis paklaidomis, aukšta paviršiaus kokybe, dideliu atsparumu korozijai ir karščiui. Dėl lanksčios konstrukcijos tolygiai pasiskirsto apkrovos ir įtampos; taip pasiekiama ilgalaikė aukščiausia srieginių jungčių kokybė visoms darbinėms apkrovoms (statinėms, dinaminėms) su idealia jėgos perdava. Nesudėtingas, greitas montavimas, gaunamas kalibrą atitinkantis, iš abiejų pusių naudojamas vidinis sriegis.

Paskirtis:

Ekonomiškam sugadintų arba susidėvėjusių sriegių remontavimui ir kaip konstrukcinis elementas sriegių sutvirtinimui naudojant nedidelio atsparumo pjovimui medžiagas (pvz.: aliuminį, aliuminio ir magnio lydinius).

Pastaba:

  • Pritaikytus ribinius kalibrinius kamščius sriegių patikrai žr. Nr. 48486000 ir toliau.
  • Savaime užsifiksuojančių, kitų matmenų ir UNC / UNF sriegių įdėklų reikia teirautis.

HSS-E-PM mašininius sriegiklius su TiCN danga žr. Nr. 133560 ir Nr. 138210.