Atsarginis krepšys Pasirinkti, Tipas: 6

Prekės Nr.: 082101 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įstatomo krepšio ilgis 255 mm
Įstatomo krepšio plotis 115 mm
Įstatomo krepšio aukštis 75 mm
Įstatomo krepšio talpa 6 l
Didžiausia keliamoji galia 5 kg
Produkto rūšis Atsarginis krepšys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082101 6
EAN / GTIN 4250004100046
Gamintojas / atsakingas asmuo Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Germany, www.elma-ultrasonic.com

Aprašymas

Modelis:

Iš nerūdijančiojo plieno (WNr. 1,4301) ir su Rilsan dengtomis rankenomis.

Tinka:

Ultragarsinis valymo įrenginys Nr. 082000 dyd. 6 ir Nr. 082003 dyd. 6, plovimo įrenginys Nr. 082004 dyd. M, L ir XL.