Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic Easy, Tipas: 1

Prekės Nr.: 082003 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Elmasonic Easy 1L
Apimtis 0,9 l
Prietaiso ilgis 235 mm
Prietaiso plotis 135 mm
Prietaiso aukštis 200 mm
Įstatomo krepšio ilgis 155 mm
Įstatomo krepšio plotis 70 mm
Plautuvės ilgis 185 mm
Plautuvės plotis 80 mm
Plautuvės aukštis 55 mm
Plautuvės talpa 1 l
Šiluminė galia 60 W
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa 220 V - 240 V
Naudojama galia 30 W
Svoris 2 kg
Rekomenduojamas darbinis tūris 0,7 l
Produkto rūšis Ultragarsinis valymo prietaisas
IP apsaugos klasė IP 20

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082003 1
EAN / GTIN 4250004100626
Gamintojas / atsakingas asmuo Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Germany, www.elma-ultrasonic.com

Aprašymas

Modelis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, prikepimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu.
Galingi ir individualūs - tokie yra Elmasonic Easy serijos ultragarsiniai valymo prietaisai.
  • 2 ultragarso režimai.
  • Temperatūrą galima reguliuoti kas 5° C.
  • Elektroninis jungiklis ir LED ekranas visoms darbo operacijoms.
  • Girdimas ir vizualus grįžtamasis ryšys apie veikimo būseną.
  • Nerūdijančio plieno vonia.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekiama:

Be krepšio.

Pastaba:

Ultragarsinio valymo priemones ir antikorozinės priemones galima rasti Nr. 088015 – Nr. 088019.
Tinkamą įstatomą krepšį rasite Nr. 082102 dyd. 1 (Elmasonic Easy).