LED kišeninis prožektorius su baterijomis, Spalva: BLACK

Prekės Nr.: 081437 BLACK
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 738 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 54
  • Prožektoriaus funkcija: Fokusavimas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 54
Prožektoriaus funkcija Fokusavimas
ATEX zona Nera
Korpuso spalva BLACK
Šviesos srautas 250 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 100 lm
Švietimo trukmė 4 h
Švietimo trukmė, 2 lygis 12 h
Maitinimas Baterijos
Apšvietimo priemonės LED modulis
Baterijų kiekis 3
Baterijos tipas Micro, AAA
Bendras ilgis 143 mm
Galvos ⌀ 27 mm
Komplekte krepšys su diržu ne
Produkto rūšis Kišeninis prožektorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081437 BLACK
EAN / GTIN 4062406087364
Gamintojo numeris 081437 BLACK
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ilgaamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio. Naujausia LED technologija su puikiu apšvietimo našumu.
  • Apsauga nuo nuriedėjimo.
  • Mygtukas su guminiu apvalkalu.

Su fokusuojančia galvute.
Įvairių spalvų.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Atitinka IP 54 keliamus reikalavimus – apsaugotas nuo dulkių ir vandens purslų.

Netinkamas naudojimas
  • Žibintuvėlis netinkamas naudotis vaikams.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Keisdami baterijas, korpusą atidarykite tik tam skirtoje vietoje. Kitu atveju korpuso neatidarykite.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Jei žibintuvėlis buvo stipriai sutrenktas ar nukrito, jo nebenaudokite.
  • Nekeiskite apšvietimo priemonių.
  • Kartu pridedamų baterijų nekraukite pakartotinai.