{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Akumuliatorių kiekis | 1 vnt. | |
| Akumuliatoriaus rūšis | ličio jonų (Li-ion) | |
| IP apsaugos klasė | IP68 | |
| Šviesos galvutės skersmuo | 30 | |
| Šviesos srautas min. | 25 lm | |
| Šviesos srautas maks. | 350 lm | |
| Šviesos trukmė min. | 1 h | |
| Šviesos trukmė maks. | 20 h | |
| Maitinimas | veikia su akumuliatoriumi | |
| Spalva | juoda | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | kišeninis prožektorius | |
| Visas ilgis | 121 mm | |
| Medžiaga | aliuminis | |
| Bendras svoris | 98 g | |
| Reguliuojama šviesa | taip | |
| Fokusas reguliuojamas | taip | |
| Apšvietimo tipas | LED |
| Produkto numeris | 081398 P5R | |
| EAN / GTIN | 4058205037310 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Germany, www.ledlenser.com |