Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms, Tipas: 3LED

Prekės Nr.: 081301 3LED
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 20
ATEX zona Nėra
Naudojama galia 4,6 W
Šviesos stiprumas 4,6 W
Šviesos srautas 480 lm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Energijos efektyvumo klasė E
Apšvietimo priemonės LED šviesos diodas
Šviesos spalva šaltai balta
Apšvietimo spalvinė temperatūra 6 500 K
Produkto rūšis Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081301 3LED
EAN / GTIN 4003644014941
Gamintojo numeris ML1203LED
Gamintojas / atsakingas asmuo HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Germany, www.hedi.de

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės universalios lempos su įjungimo / išjungimo jungikliais, 3 m guminis prijungimo laidas.
Visi HEDI® staklių / darbo vietų žibintai yra standartiniai su stalo spaustukais, integruotu magnetu ir 4 varžtais, skirtais lanksčiai pritvirtinti šviestuvą prie įvairių paviršių.
Klasikinis šviestuvas staklėms didesniam plotui apšviesti. Lempos galvutę galima pasukti 340°. Su keičiamu šviesos šaltiniu.

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ <12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.