{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| IP apsaugos klasė | IP 54 | |
| ATEX zona | Nėra | |
| Gamintojo pavadinimas | W6R Work | |
| Šviesos srautas | 220 lm - 600 lm | |
| Švietimo trukmė | 2 h - 6 h | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
| CRI vertė | 80 | |
| Apšvietimo spalvinė temperatūra | 6 000 K - 7 500 K | |
| Akumuliatorių kiekis | 1 | |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
| Akumuliatoriaus talpa | 2,5 Ah | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V | |
| Bendras ilgis | 143 mm | |
| Bendras plotis | 31 mm | |
| Svoris | 180 g | |
| Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas |
| Produkto numeris | 081229 W6R-WORK | |
| EAN / GTIN | 4058205030533 | |
| Gamintojo numeris | 502736 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Germany, www.ledlenser.com |