{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Korpuso plotis | 465 mm | |
| Korpuso gylis | 220 mm | |
| Korpuso aukštis | 400 mm | |
| Išėjimo jungtis | 3/8 in | |
| Įėjimo jungtis | 3/8 in | |
| maksimalus darbinis slėgis | 20 bar | |
| naudingasis žarnos ilgis | 15 m | |
| Žarnos vidinis ⌀ | 10 mm | |
| Produkto rūšis | Žarnų vyniotuvas |
| Produkto numeris | 080066 15 | |
| EAN / GTIN | 4062406284626 | |
| Gamintojo numeris | 080066 15 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |