{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Naudojama galia | 1 200 W | |
| Talpų tūris | 65 l | |
| Jungties nominalus dydis | DN50 mm | |
| Ilgis | 718 mm | |
| Plotis | 526 mm | |
| Aukštis | 1 251 mm | |
| Turbinų skaičius | 1 | |
| Oro srautas | 72 l/s | |
| Vakuumas | 235 mbar | |
| Darbinis triukšmas | 70 dB(A) | |
| Dulkių pralaidumo klasė - siurblys | L | |
| Svoris | 33 kg | |
| Produkto rūšis | Drėgno ir sauso valymo siurblys |
| Produkto numeris | 078522 IVRL65/12 | |
| EAN / GTIN | 4066529163899 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Germany, www.kaercher.de |