{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
Laikiklis | HSK-T 63 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-3 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 60 mm | |
Išorinis ⌀ D | 34 mm | |
L1 | 34 mm | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 318830 6 | |
EAN / GTIN | 2050001672698 | |
Gamintojo numeris | HA6.B06.K01.060 |