{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | tuščiaviduris kūginis kotas HSK | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis be aušinimo | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 63 | |
| Tvirtinimo būdas | kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| Sąsaja staklių pusėje | HSK-T 63 | |
| Užspaudimo skersmuo min. | 25 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. | 25 mm | |
| Iškyšos ilgis | 75 mm | |
| Korpuso ilgis mašinos pusėje | 49 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje | 50 mm | |
| Įrankio pusės ilgis | 75 mm | |
| Su aušinimo kanalais | taip | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Produkto rūšis | sriegimo strypo laikiklis | |
| Bendras aukštis | 50 mm | |
| Bendras plotis | 50 mm | |
| Standartas | ISO 12164-3 | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 318830 25 | |
| EAN / GTIN | 2050001672759 | |
| Gamintojo numeris | HA6.B25.K01.075 |