{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis b | 75 mm | |
Žiaunų aukštis h | 26 mm | |
Aukštis h1 | 23 mm | |
Aukštis h2 | 18 mm | |
Žiaunų ilgis l | 39 mm | |
Ilgis l1 | 3 mm | |
Svoris | 0,4 kg | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | HOLEX ZS 75 | |
Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 363312 75 | |
EAN / GTIN | 4067263087014 |