IMPAKTOR laikiklis IMPAKTOR antgaliams C 6,3, Šešiabriaunis kotas: 6,3mm

Prekės Nr.: 674100 6,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis kotas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Antgalių laikiklis: D 6,3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 897/4 Impaktor
Šešiabriaunis kotas 6,3 mm
Antgalių laikiklis D 6,3
visas ilgis 75 mm
Produkto rūšis Antgalių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 674100 6,3
EAN / GTIN 4013288157805
Gamintojo numeris 05057675001

Aprašymas

Modelis:

Kad, įstačius į smūginį IMPACT suktuvą, amortizuotų ekstremalius impulsų pikus. Integruota dvigubo sukimo spyruoklė kartu su IMPAKTOR-Bits antgaliais sudaro pirmąją pasaulyje TriTorsions sistemą, užtikrinančią iki 10 kartų didesnį antgalių patvarumą, lyginant su standartiniais. Kotas staklių pusėje E 6,3 (1/4 colio), antgalio tvirtinimo lizdas DIN 3126 D 6,3 (1/4 colio).
Iš nerūdijančio plieno su fiksavimo žiedu ir magnetu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį