{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
Pjovimo galvutės ⌀ D | 20 mm | |
Kietlydinys | HB730 | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 90 laipsniai | |
Laikiklio dydis | 20 mm | |
Galvutės ilgis I | 25 mm | |
Darbinės dalies ilgis L2 | 10 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,8 mm/aps. | |
Kotas | GARANT TopCut | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė centravimui ir pragręžimui |
Produkto numeris | 210400 20 | |
EAN / GTIN | 4045197557568 | |
Gamintojo numeris | 210400 20 |