Grąžtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu 12

Prekės Nr.: 232240 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
  • Modelis: 1,5×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis 1,5×D
Kotas ISO 9766
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas taip
⌀ zona Dc 12 mm - 12,5 mm
Naudingasis ilgis L1 18,8 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
Koto ilgis Ls 50 mm
Užveržimo varžtai 232990 TX7
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 232240 12
EAN / GTIN 4045197717726

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.
Su vidiniu aušinimu.
Tiesiu grioveliu.

Pastaba:

Kiti dydžiai − pagal paklausimą.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį