Grąžtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 1,5×D, Tipas: 48

Prekės Nr.: 232240 48
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras pjovimo briaunų skaičius 2
Pjovimo skersmuo, min. Dc 48 mm
Bendras ilgis L 221,3 mm
Darbinės dalies ilgis L1 97,5 mm
Iškyšos ilgis A 151,3 mm
Koto skersmuo DS 40 mm
Vidinis aušinimas taip
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Grundelement
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Atskyrimo taško kodavimas ZYL04001015
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0400 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Laikiklio dydis 0400
Koto ilgis LS 70 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 40 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,013 mm
Pjovimo skersmuo, maks. Dc 65 mm
Pagrindo skersmuo D2 46,7 mm
Drožlių griovelio ilgis 143,73 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 10,68 mm
Montavimo ilgis, laikiklis 127,5 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 0 laipsniai
Drožlių griovelio modelis 1
Galimybė reguliuoti reguliavimas negalimas
Kampas, 1 etapas 132 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Kreipimo elementai be kreipiamųjų elementų
Pjovimo plokštės storis T 7,9 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas M (anga iš viršaus ir užspaustas virš angos)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė HOG-2322XX48
Pjaustymo plokštelės žymuo 232286 48
Sąsaja pjovimo vieta 1
Veikimo ilgis 97,5 mm
Svoris 1 896 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Produkto rūšis kietasis grąžtas įdėklams pjauti
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 232240 48
EAN / GTIN 4045197717771
Gamintojo numeris 232240 48
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.
Tiesiu grioveliu.
Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Pastaba:

Kiti dydžiai − pagal paklausimą.