Dinamometrinis atsuktuvas, fiksuotas 0,6 Nm

Prekės Nr.: 211750 0,6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 721 vnt. yra sandėlyje
  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±15
  • Antgalių laikiklis: D 6,3; F 6,3

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±15 %
Antgalių laikiklis D 6,3; F 6,3
Bendras ilgis L 107 mm
Geležtės ilgis 50 mm
nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas lėtas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma Terkšlės galvutė 1/4 colio
Matavimo prietaisai mechaninis
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas pirminis sureguliavimas
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė nereguliuojamas
Norma DIN EN ISO 6789
Produkto rūšis Dinamometrinis atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 211750 0,6
EAN / GTIN 4045197552372

Aprašymas

Modelis:

Dinamometrinis raktas su patogia laikyti 2K T formos rankena. Užveržimo momentas jau nustatytas. Magnetinis laikiklis.

Funkcija:

Kai pasiekiamas nominalus užveržimo momentas, atsuktuvas suveikia automatiškai. Ilga atlaisvinimo eiga aiškiai signalizuoja dirbančiajam, kad pasiekta nustatyta vertė.

Paskirtis:

Kartu su 1/4 colio antgaliais su C 6,3arba E 6,3 kotu, pvz., Torx Plus® antgaliais Nr. 674252. Idealiai tinka tiksliam keičiamųjų plokštelių užveržimui pagal nurodytą užveržimo momentą.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Atsuktuvo antgaliai užsakomi atskirai.
Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Nustatytas sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį