Keičiamos gręžimo plokštelės HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 12mm

Prekės Nr.: 232286 12
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS E PM
  • Smailas kampas: 132

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ D 12 mm
Rūšis TiAlN
Ašmenys HSS E PM
Smailas kampas 132 laipsniai
gręžimo laikiklio tipas 12
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,13 mm/aps.
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/aps.
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Danga TiAlN
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 232286 12
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197593337
Kopijuoti
Gamintojo numeris 232286 12
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
200
Aliuminis (trumpadrožlis)
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
200
Al >10 % Si
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
120
Plienas <500 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
65
Plienas <750 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
60
Plienas <900 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
55
Plienas <1100 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
50
Plienas <1400 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
30
INOX <900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
30
INOX >900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
20
Ti >850 N/mm²
tinka / [m/min]
S
ISO kodas:
15
Ketus (G)
tinka / [m/min]
K
ISO kodas:
60
CuZn
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
140
drėgnas, maks.
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Modelis:

Pakeičiama HSS pjovimo briauna universaliam naudojimui. Nereikia galąsti.
Su drožlialaužiu. Su užgaląsta pjovimo briauna didesniam tvirtumui ir tikslesniam centravimui.
Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Pastaba:

Kiti dydžiai, modeliai su VHM pjovimo briaunomis ir 180° pjovimo briaunomis tiekiami pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį