Galinio ilgio matų rinkinys Keramika, tolerancijos klasė 1

Prekės Nr.: 481250
reikia užklausti
Tiekiama
47 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš grynos cirkonio oksido keramikos (ZrO2) metodu.
  • Kietis: 1350 HV, kone dvigubai kietesnis už plieną.
  • Trapumas: pasiekia maždaug 70 % plieno tvirtumo lenkiant. Atsparus smūgiams.
  • Atsparumas dilimui: lyginant su plienu apie 10 kartų patvaresnis. Jokių rėžių. Jokių plastinių deformacijų. Įbrėžimai ir maži defektai nepadaro jokios įtakos matavimo rezultatui. Paviršius ilgiau išlieka sukimbantis nei plieno.
  • Naudojimas / priežiūra: itin atsparus šarmams, rūgštims, riebalams (alyvai), vandeniui. Lyginant su plienu, nebereikia gaišti laiko valant tepalą prieš naudojimą ir tepti po naudojimo. Kai yra ilgi matmenys, privalumas − mažesnis svoris.
  • Temperatūros poveikiai: išsiplėtimo koeficientas (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 panašus į plieno. Mažas šilumos laidumas.
  • Antimagnetinis: nesimagnetinantis.
  • Paslankumas vientisa, itin tanki struktūra užtikrina gerą adheziją net ir su plienu. Šalts suvirinimas neįmanomas.
  • Patikros protokolas: kiekvienas etalonas turi atskirą identifikacijos nr. Realus nuokrypis nuo tikslinio matmens užfiksuotas protokole. Tokiu būdu yra žinomas absoliutusis matmuo. Pridėtas gamintojo protokolas, atitinkantis nacionalinius standartus:

Paskirtis:

Tolerancijos klasė 1 kaip darbinis ir nustatymo matmuo kontrolinių šablonų patikrai. Matavimo laboratorijoms.