{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
ATEX zona | zona 0; zona 20 | |
Gamintojo pavadinimas | UNI-EX | |
Šviesos srautas | 200 lm | |
Šviesos srautas, 2 lygis | 330 lm | |
Švietimo trukmė | 7,5 h | |
Švietimo trukmė, 2 lygis | 3 h | |
Maitinimas | Akumuliatorius | |
CRI vertė | 80 | |
Apšvietimo spalvinė temperatūra | 6 000 K | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 2,8 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 3,2 V | |
Bendras ilgis | 220 mm | |
Bendras plotis | 70 mm | |
Bendras aukštis | 39 mm | |
Svoris | 420 g | |
Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas |
Produkto numeris | 081515 UNI-EX | |
EAN / GTIN | 5708997356173 | |
Gamintojo numeris | 3,56 |