Vežimėlis TG9 su 5 lentynomis TG96

Prekės Nr.: 918565 TG96
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • Durų atidarymo kampas: 250
  • Reguliuojamas aukštis kas: 40
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas 40
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Aukštis 1 835 mm
Plotis 1 200 mm
Gylis 710 mm
Lentynos plotis 1 000 mm
Lentynos gylis 700 mm
Ratuko ⌀ 200 mm
Kiekvienos įstatomos lentynos keliamoji galia 85 kg
Bendra keliamoji galia 500 kg
Svoris 136 kg
Produkto rūšis Konteineris su ratukais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 918565 TG96
EAN / GTIN 4062406295639

Aprašymas

Modelis:

Suvirinta plieninė konstrukcija, įdedamos lentynos iš medžio drožlių plokštės, paviršius antracitinis, nesubraižomas. Reguliuojamas kas 40 mm. Šone pritvirtinta nulenkiama rankena su 2K-Haptoprene® apvalkalu suteikia galimybę plačiai atidaryti duris. Po 2 fiksuotus ratukus su rutuliniais guoliais ir nulenkiamus ratukus (su stabdžiu) su poliuretano danga, ⌀ 200 mm. Užrakinama naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su kaištine cilindrine spyna

Standartas:

EN 1757-3

Priedai pasirinktinai:

Papildomas dugnas Nr. 918578.

Spalva:

Sidabro spalvos, dengtas milteliais.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys