{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Aukštis | 210 mm | |
Plotis | 650 mm | |
Gylis | 620 mm | |
vidinis ⌀ | 600 mm | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 1 | |
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius | 3 | |
Ratuko ⌀ | 100 mm | |
Leistinoji apkrova | 300 kg | |
Medžiaga | cinkuotas | |
Valdymo ratukų medžiaga | poliamidas | |
Svoris | 13 kg | |
Produkto rūšis | Padėklas statinei su ratukais |
Produkto numeris | 919907 FRW-II | |
EAN / GTIN | 4052462018136 |