Pirštinių pora Pro Cut D / Protector 7

Prekės Nr.: 094603 7

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    20,64 € / pora
  • Nuo12pora
    17,20 € / pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
689 vnt. yra sandėlyje
  • Pirštinių savybės: Be DMF; Apsauga nuo smūgių; sustiprintas tarpnykštis
  • Mezgimo technologija: 18G
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: D

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 12
Pirštinių savybės Be DMF; Apsauga nuo smūgių; sustiprintas tarpnykštis
Mezgimo technologija 18G
Džiovinimas Oro temperatūra
EN 388 4X43D
Pagrindo medžiaga HPPE
Danga vandens pagrindo PU/nitrilas
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Allround
Spalva juoda / pilka
Pirštinių dydis 7
Ilgis 255 mm
Paskirtis daugkartin.
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Apsaugos klasė nuo įpjovimų D
Produkto rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094603 7
EAN / GTIN 4062406572181

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Pro Cut D. Megztos, nuo įpjovimų saugančios pirštinės be siūlių tiksliems darbams, kurių metu didelė tikimybė įsipjauti. Su inovatyvia PU nitrilo putų danga ir puikiai prisitaikančia forma. Su sustiprintu nykščiu – ilgiau tarnauja. idealiai tinka sausai ir alyvuotai aplinkai. 18 dydžio mezgimo technologija.
Su papildomomis apsaugomis pirštinių viršuje apsaugai nuo lengvų smūgių.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.