{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 100% medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 380 g/m2 | |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio | |
Spalva | mėlynos | |
Dydis DE | 50 | |
Produkto rūšis | Suvirintojo apsauginės kelnės |
Produkto numeris | 091597 50 | |
EAN / GTIN | 4050274859688 | |
Gamintojo numeris | 01096 20084 003 41-50 |