PVC lipni juosta minkšta YELLOW

Prekės Nr.: 083641 YELLOW
(1,64 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 471F
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga PVC folija
Klijai Guma-derva
Sukibimas su plienu 3,9 N/mm
Tamprumas 265 %
Stipris tempiant 31,5 N/mm
atsparus temperatūrai iki 75 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 %
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 12 mėnuo
Spalva geltona
Ilgis 33 m
Plotis 50 mm
Storis 0,13 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083641 YELLOW
EAN / GTIN 051115688560
Gamintojo numeris 7100044478

Aprašymas

Modelis:

3M™ 471F galima naudoti pavojingoms zonoms ir koridoriams žymėti, dažymo metu, taip pat spalviniam ženklinimui ar kaip dekoratyvinę juostelę. Juosta puikiai prilimpa prie įvairių paviršių, todėl ją galima ne tik greitai užklijuoti be jokių pūslelių, bet ir greitai pašalinti negaištant laiko likučių džiovinimui ar valymui.
3M™ spalvotos ir grindų ženklinimo juostos puikiai tinka pastatų priežiūrai ir įrenginių saugumui pagerinti. Speciali spalvotų PVC lipnių juostų struktūra atspari įbrėžimams, dilimui, oro sąlygoms ir daugumai chemikalų. Paprasta apdoroti,puikiai priglunda ir prie nelygių paviršių.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.
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
    Spalva Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį