• A surcharge was added to this item price.

Apsauginis kombinezonas, tipas 5/6 AlphaTec® 1800, baltas, unisex dydis: L

Prekės Nr.: 098356 L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
519 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija AlphaTec® 1800
Gamintojo pavadinimas AlphaTec® 1800
Direktyva / Žymėjimas CE ženklinimas
Spalva baltas
Audinio sudėtis polietilenas
Taikymo būdas Apsauga nuo chemikalų
Cheminės apsaugos klasė TIPAS 5 – kietosios dalelės EN13982-1; TIPAS 6 – dalinė apsauga nuo skystųjų chemikalų EN 13034
Tarptautiniai dydžiai L
Produkto rūšis kombinezonas
Pakartotinis panaudojimas vienkartin.
Lytis Unisex
Užsegimas užtrauktukas
Užsegimo juosta paslėpta taip
Savybės gobtuvas; neįsielektrina
Standartas EN 13982-1; EN 14605; EN ISO 1149
Apsaugos kategorija III
CAS AL 1A004B
SH kodas AL 00

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098356 L
EAN / GTIN 5013756110300
Gamintojo numeris WH18B-00111-04
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

Apsauginis kombinezonas Microchem® 1800. Porėtoji PE plėvelė su siūtomis ir prikabintomis siūlėmis. Ideali bazinė apsauga daugeliui pramoninių objektų.
Apsauginis kombinezonas (asmens saugos priemonių kategorija III) tipas 5/6.

Standartas:

  • EN ISO 13982-1 tipas 5
  • EN 13034 tipas 6
  • EN 1149-5