Skaitmeninės srovės matavimo replės, Gamintojo pavadinimas: CMP2

Prekės Nr.: 473305 CMP2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 97,60 € /vnt.
  • 104,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 2 vnt.
Baterijos tipas šarminis manganas (AlMn)
Tarptautinis dydis AAA (LR3)
Gamintojo pavadinimas CMP2
Maitinimas veikia su baterija
Žiaunų atidarymas maks. 23 mm
Matavimo būdas TRUE RMS
Kintama srovė (AC) min. 10 mA
Kintama srovė (AC) maks. 400 A
Nuolatinė srovė (DC) min. 10 mA
Nuolatinė srovė (DC) maks. 400 A
Indikatorius LCD
Apšviestas ekranas taip
Automatinis išjungimas taip
Atvaizduojamas skaičius maks. 4 200
Pagrindinis tikslumas 2 %
Produkto rūšis srovės matavimo replės
Matavimo variantai įtampos matavimas; bekontaktis voltų jutiklis
Srovės tipas nuolatinė srovė (DC); kintamoji srovė (AC)
Su kabeliu taip
Su ekranu taip
Viršįtampio kategorija CAT III
Savybės bekontaktis laido trūkimo detektorius
Funkcija Hold
Standartas IEC / EN 061010-1
Korpuso medžiaga iš plastiko
Galima kalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 473305 CMP2
EAN / GTIN 4014651446793
Gamintojo numeris 044679
Gamintojas / atsakingas asmuo BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Germany, www.benning.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir ergonomiškas plastikinis korpusas su apšviestu LC ekranu. Saugus kintamosios ir nuolatinės srovės matavimas neatidarant srovės grandinės. Matavimo / maksimalios vertės nustatymas; santykinis matavimas.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai plačiam naudojimo spektrui. Užtikrina didelę saugą ir kitas papildomas funkcijas.
Didžiausia skiriamoji geba 10 mA AC 40 A matavimo diapazone. Integruotas voltų jutiklis (NCV) įspėja apie belaidę fazės įtampą ir kabelių lūžius laiduose (optiškai/akustiškai). Įjungimo srovės matavimas (INRUSH), reguliuojamas filtras (LPF), ZERO funkcija.

Standartas:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tiekiama:

Su baterijomis, matavimo laidais, kompaktišku apsauginiu krepšiu, valdymo instrukcija.