Raft de depozitare galvanizat cu pereche de traverse

Prekės Nr.: 990430
Kaina už vieną 1 buc.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 buc. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL nuanță RAL 7016
Partea descrisă Traversă; Rafturi de depozitare
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere; Galvanizat
Nuanță, gri Gri argintiu; Gri antracit
Material Oţel; Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Lăţime 946 mm
Adâncime reglabilă nein
Adâncime 320 mm
Execuţia raftului de depozitare Plieri
Plieri în spate
Capacitate portantă 120 kg
Tip produs rafturi
Cuprins set

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 990430
EAN / GTIN 4045197517913
Gamintojo numeris 990430
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Ausführung:

Traversen zum Einhängen in Säulenrahmen. Der verzinkte Fachboden wird auf die Traversenpaare gelegt. Fachboden hat eine abgekantete Anschlagleiste, dadurch kann nichts nach hinten durchrutschen.

Verwendung:

Für Grund- und Anbauregale Nr. 990400 und Nr. 990405, für Säulenrahmen Nr. 990420.

Lackierung:

Traversenpaar immer anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį