Šlifavimo-pjovimo diskas D×T×H (mm), 100×1×20

Prekės Nr.: 598500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    8,10 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    6,75 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 076 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas plokščios formos
Skersmuo 100 mm
Disko plotis 1 mm
Pavaros mechanizmas stacionarios šlifavimo staklės
Laikiklis kiaurymė
Kiaurymės skersmuo 20 mm
Rekomenduojamas apskritiminis greitis min. 30 m/s
Rekomenduojamas apskritiminis greitis maks. 50 m/s
Greitis maks. 80 m/s
Šlifavimo priemonių padėklas Stiklo pluoštas
Forma 41N
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Pjovimo diskas
Šlifavimo priemonės korundas (A)
Šlifavimo būdas įrankių galandimas
Specifikacija A80N4B68 HSS
Tinka medžiagoms kietlydininis; plienas
Medžiagų grupė Metalas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 598500
EAN / GTIN 9003172021591
Gamintojo numeris 202159
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plastikas, GFK
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Be audinio, dirbtinėmis dervomis surišti korundo šlifavimo-pjovimo diskai visų tipų plienui ir HSS.

Paskirtis:

  • Pjovimas stacionariomis šlifavimo-pjovimo staklėmis (be sutvirtinančio audinio, tai reiškia, kad nepritaikyta rankiniam pjovimui).
  • Pjovimo greitis 30 - didžiausias 80 m/s.

Specifikacija:

A80N4B68 HSS.

Pastaba:

Galandimo diskai tiekiami pagal papildomą užsakymą.