Medžiaginis įrankių krepšys su kaištiniu fiksatoriumi, Tipas: 1

Prekės Nr.: 692257 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
229 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Spalva pilkas
Skaičius, dirželio kilpos 2
Skaičius, skyreliai įrankiams 13
Užraktų kiekis 1
Produkto rūšis krepšys
Savybė nepralaidus vandeniui
Įranga dirželio kilpos; skyreliai įrankiams; Rankena
Užsegimas sagtis
Išorinis plotis 350 mm
Išorinis aukštis 255 mm
Išorinis matmuo gylis 50 mm
Medžiaga Poliesteris
Svoris 0,7 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 692257 1
EAN / GTIN 4062406595098
Gamintojo numeris 692257 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Wykonanie:

Wysokiej jakości tekstylne torby na narzędzia są stałym elementem zawodowej codzienności. Paski odblaskowe gwarantują dobrą widoczność.
Z uchwytem i klamrą. Całkowicie rozkładana torba umożliwiająca wygodne pobieranie narzędzi. Z 13 przegródkami i 2 paskami elastycznymi do mocowania narzędzi; dodatkowo kieszonka na wizytówki. Torba pomieści również na dokumenty w formacie DIN A4.

Materiał:

Z mocnej tkaniny poliestrowej.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį