Akumuliatorinis LED šviestuvas, Tipas: 200

Prekės Nr.: 081441 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 204 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
Akumuliatoriaus talpa 1,2 Ah
Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
IP apsaugos klasė IP65
IK apsaugos klasė IK07
Tolygiai pritemdoma taip
Šviesos srautas min. 20 lm
Šviesos srautas maks. 200 lm
Šviesos trukmė min. 2 h
Šviesos trukmė maks. 20 h
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Spalva mėlyna
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IK apsaugos klasė; IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis darbinis šviestuvas
Visas ilgis 200 mm
Bendras prietaiso plotis 39 mm
Tinkama EX sričiai ne
Medžiaga iš plastiko
Bendras svoris 157 g
Tvirtinimo tipas kablys; magnetas
Reguliuojama šviesa taip
Fokusas reguliuojamas taip
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081441 200
EAN / GTIN 4062406232900
Gamintojo numeris 081441 200
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plonas, tvirtas LED akumuliatorinis darbo šviestuvas universaliam naudojimui. Praktiškas baterijos būsenos stebėjimas tiesiogiai ant šviestuvo dėl LED rodmens.
  • Tolygiai pritemdoma 10 - 100 %.
  • Integruota taškinio apšvietimo funkcija.
  • Lanksčiai panaudojama dėl 180° palenkiamo magnetinio stovo bei užverčiamo ir pasukamo kablio.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su USB-C įkrovimo laidu ir kištukiniu maitinimo bloku.

Pastaba:

Montavimui ant GARANT easyFix perforuotų sienelių, bazinę plokštę 955820 dyd. 2 užsakyti papildomai.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Įkraunamas LED šviestuvas su taškine ir pritemdoma šviesa, magnetiniu stovu, kabliu ir įkrovimo stotele.
  • Skirtas pramoniniam ir privačiam naudojimui.
  • Atitinka IP 65 keliamus reikalavimus – apsaugotas nuo dulkių ir vandens purslų.
  • Atsparus smūgiams pagal IK 07.

Netinkamas naudojimas
  • Žibintuvėlis netinkamas naudotis vaikams.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių ar atviros liepsnos.
  • Nenaudokite korpuso, jei jis pažeistas.
  • Korpuso neatidarykite.
  • Nekeiskite apšvietimo priemonių.