{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Turinys | 1 | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Pirštinių dydis | 8 | |
Dangos medžiaga | Lateksinės | |
Pritaikymo sritys | Allround | |
Mezgimo technologija | 7G | |
Apsauga nuo karščio | nėra | |
Apsaugo nuo šalčio | labai gerai | |
Kvėpuoja | gerai | |
Lietimo pojūtis | vidutiniškai | |
Imti drėgniems daiktams | labai gerai | |
Imti alyvuotiems daiktams | gerai | |
Be DMF | ne | |
be silikono | ne | |
Tinkama forma | gerai | |
Norma | EN 511 | |
EN 388 | 2241X | |
EN 511 | 02X | |
Pagrindo medžiaga | Medvilnė | |
Danga | Lateksinės | |
Dangos variantai | Vidinis paviršius | |
Spalva | mėlyna / geltona | |
CE | CE 2241 | |
EN 388 Atsparumas dilimui | 2 | |
EN 388 Atsparumas pradūrimui | 1 | |
EN 388 Atsparumas įpjovimams | 2 | |
EN 388 Atsparumas įplėšimams | 4 | |
Svoris | 45 g | |
Apsaugos kategorija | Kategorija II | |
Pirštinių rūšis | Šalčiui atsparios pirštinės | |
Produkto rūšis | Šalčiui atsparios pirštinės |
Produkto numeris | 094813 8 | |
EAN / GTIN | 4260144428481 | |
Gamintojo numeris | 1603W/8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Nuo šalčio saugančių pirštinių pora 1603 W, Pirštinių dydis: 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
199 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
12
Vienetai
5,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
684 vnt. yra sandėlyje
9,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
EN 511 | 02X | X2X |
Pagrindo medžiaga | Medvilnė | Poliesteris |
Paskirtis | daugkartin. | daugkartin. |
Pirštinių dydis | 8 | 8 |
EN 388 | 2241X | 4X42C |
Apsaugos kategorija | Kategorija II | Kategorija II |
Dangos variantai | Vidinis paviršius | 3/4-danga |