{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | 0,6 m/s - 50 m/s | |
Leistina paklaida (m/s + % nuo matavimo vertės) | ±0,2 + 1 % (0,6 iki 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 iki 50 m/s) | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 3 | |
Baterijos tipas | Mignon, AA | |
Darbinė temperatūra | −10 °C - 70 °C | |
Sąsaja | TESA Link Connector TLC; USB sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Produkto rūšis | Klimato matuoklis |
Produkto numeris | 474162 FR | |
EAN / GTIN | 4029547019371 | |
Gamintojo numeris | 0563 4401 |