„Hold fast“ apvalus magnetas, AlNiCo, ⌀: 44mm

Prekės Nr.: 085968 44
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 200 N
44 mm
Magneto aukštis 44,5 mm
Magnetinės šerdies medžiaga AlNiCo
tvirtinimo sriegių kiekis 2
Tvirtinimo sriegis magnetinėje galvutėje M8 mm
Svoris 0,6 kg
Produkto rūšis Apvalus magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085968 44
EAN / GTIN 2050000965326
Gamintojo numeris E939

Aprašymas

Modelis:

Su sraigtu magneto patraukimui nuo apdirbamos detalės. Su 2 sriegio kiaurymėmis M8 fiksatorių pritvirtinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį