{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6803J | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 14 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 20 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 4,5 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 27 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 800 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 1 100 N | |
visas aukštis | 125 mm | |
visas ilgis | 61 mm | |
Prispaudimo varžtas | M5×30 mm | |
Produkto rūšis | Vertikalūs spaustuvai |
Produkto numeris | 376520 1 | |
EAN / GTIN | 4020772007881 | |
Gamintojo numeris | 557318 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Vertikalus prispaudiklis su kampine atrama šoniniam montavimui, Tipas: 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
124 vnt. yra sandėlyje
27,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
498 vnt. yra sandėlyje
14,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Prispaudimo varžtas | M5×30 mm | M5×30 mm |
Kiaurymės ⌀ d | 4,5 mm | 3 mm |
visas aukštis | 125 mm | 77 mm |
visas ilgis | 61 mm | 51,5 mm |
Prispaudimo jėga P1 | 800 N | 500 N |
Atstumas tarp kiaurymių e | 14 mm | 16 mm |
Tipas | 6803J | 376508 1 |