Martinetto di sollevamento idraulico JH, Portata: 2t

Codice art.: 086045 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
103 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di ingombro minima 181 mm
Altezza della corsa 115 mm
Portata massima 2 t
Tipo di prodotto Martinetto / sollevatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086045 2
EAN / GTIN 4025092162722
Codice del produttore JH-2 B 2t

Descrizione

Esecuzione:

Struttura robusta con piedini di grande dimensione per maggiore stabilità, con misuratore di limitazione della pressione. Leva scorrevole ribaltamento pompa con accoppiamento per il controllo valvole. Piatto punzone scanalato e svitabile mediante filettatura. Non utilizzabile in orizzontale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello