Martinetto di sollevamento idraulico JH, Portata: 8t

Codice art.: 086045 8
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di sollevamento max. 0,152 m
Altezza d’ingombro min. 225 mm
Altezza d’ingombro max. 377 mm
Tipo di prodotto Martinetto / sollevatore
Portata max. 8.000 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086045 8
EAN / GTIN 4025092162753
Codice del produttore JH-8 B 8T
Produttore/persona responsabile Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Descrizione

Esecuzione:

Struttura robusta con piedini di grande dimensione per maggiore stabilità, con misuratore di limitazione della pressione. Leva scorrevole ribaltamento pompa con accoppiamento per il controllo valvole. Piatto punzone scanalato e svitabile mediante filettatura. Non utilizzabile in orizzontale.